Aric - LUCIA 2 - Encastré LED - 5181

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

85 lm
Voir les options disponibles70 lm

température de couleur:

5000...5000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 85 lm

  • puissance du système - 1.1 W

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070051817

Réf. Sonepar

00058005181

Réf. Fournisseur

5181

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

85 lm

puissance du système:

1.1 W

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

III

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

flux lumineux:

85...85 lm

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

30.5 mm

diamètre externe:

30 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

77.27 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

7

Encastré LED

Les Atouts de l'article:

Encastré LED