Aric - LUCIA 2 - Encastré LED - 5184


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
5000...5000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 85 lm
puissance du système - 1.1 W
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070051848
Réf. Sonepar
00058005184
Réf. Fournisseur
5184
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
85 lm
puissance du système:
1.1 W
température de couleur:
5000...5000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
flux lumineux:
85...85 lm
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
30.5 mm
diamètre externe:
30 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
77.27 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
Les Atouts de l'article:
Encastré LED