Aric - LUNI CCT 3-4-5700K IP65 NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 22 W
flux lumineux utile - 2550 lm
température de couleur - 5700...5700 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070515272
Réf. Sonepar
00058051527
Réf. Fournisseur
51527
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
22 W
flux lumineux utile
2550 lm
température de couleur
5700...5700 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
106...106 mA
appareillage
non requis
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
4
avec détecteur de mouvement
Non
efficience du luminaire
115.91 lm/W
couleur de la lumière
autre
valeur de papillotement Pst LM
3
facteur de puissance (cos phi)
0.9
longueur
60 mm
diamètre externe
275 mm
taux de distortion harmonique
30
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
LUNI CCT 3/4/5700K IP65 NOIR
Les Atouts de l'article:
Plafonnier / Hublot LUNI – Noir, 3 CCT?: 3000K / 4000K / 5700K • Matière principale : PC • Coloris : Noir • Forme : Ronde • Puissance nominale?: 25W • Température de couleur?: 3000K / 4000K / 5700K • Flux lumineux 2500lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK10 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/P) : (275mm / 60mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51527 / EAN 3170070515272 Le plafonnier / hublot LUNI est un produit au design épuré et techniquement abouti. Son Indice de protection IP65, et son niveau de résistance aux chocs IK10, en font un produit particulièrement adapté aux zones de circulation pour toutes les utilisations tertiaires, commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), collectives et résidentielles. Intégrant la technologie 3 CCT, il est possible de choisir à l’installation entre 3 températures de couleur?: Blanc Chaud 3000K, Blanc Naturel 4000K, Blanc Froid 5700K. Son design épuré, lui permet également de s’installer en intérieur comme plafonnier pour tous types de pièces.
Les Atouts de la gamme:
Indice de protection IP65 et résistance mécanique IK10 $$$ Fonction 3 CCT : 3000K / 4000K / 5700K $$$ Utilisation possible en intérieur et extérieur $$$ Repiquable, raccordement possible à l’arrière du produit ou sur le côté