Aric - MANTA 63 - Plafonnier - Applique murale E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070006763
Réf. Sonepar
00058000676
Réf. Fournisseur
0676
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
E27
matériau du boîtier/corps
acier
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
avec détecteur de mouvement
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
valeur de papillotement Pst LM
63
largeur
183 mm
hauteur/profondeur
160 mm
longueur
380 mm
diamètre externe
75 mm
nombre de pôles
2
Plafonnier - Applique murale E27