Aric - MANTA 63 - Spot à pince E27 60W max, orientable, blanc, Lpe non incl. - 0673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - II
réglabilité - rotatif
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070006732
Réf. Sonepar
00058000673
Réf. Fournisseur
0673
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
160 mm
longueur:
191 mm
diamètre externe:
75 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Spot à pince E27 60W max, orientable, blanc, lampe non fournie




