Aric - MANTA 63 - Spot sur patere E27 60W max, orientable, noir, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - noir
puissance de lampe acceptée - 60...60 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070006695
Réf. Sonepar
00058000669
Réf. Fournisseur
0669
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
60...60 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur
83 mm
hauteur/profondeur
200 mm
longueur
160 mm
diamètre externe
83 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
La marque : Aric vous présente la référence : 0669
De la gamme de produit : Manta
Désignation technique:
- Spot sur patère e27 60w max, orientable, noir, lampe non fournie
Les atouts de l'article :
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée