Aric - MAUD SYM 00 - Reglette IP44 IK07 Vol.2 LED integ. 6W 2700K 600lm, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070530626
Réf. Sonepar
00058053062
Réf. Fournisseur
53062
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
600 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
432 mm
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
plastique
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.53
largeur
66 mm
hauteur/profondeur
59 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
Réglette salle d'eau, corps symétrique en polycarbonate gris, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 6W 2700K, flux sortant 600 lumens. Durée de vie : 20000H.
Les Atouts de l'article:
L'applique murale pour salle de bain MAUD de chez ARIC est une réglette LED IP44 (version sans interrupteur, sans prise) particulièrement adaptée pour l'éclairage au-dessus d'une vasque et au-dessus ou sur les côtés d'un miroir. Sa forme symétrique s'avère particulièrement esthétique pour une pose verticale ou horizontale, tout en restant fonctionnelle. Utilisant la technologie LED, l'applique MAUD dispose d'une durée de vie 20'000h, soit presque 20 ans à raison de 3 heures d'utilisation par jour. Ses dimensions (432mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d'Eau, particulièrement au-dessus d'un miroir ou d'un lavabo. Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu'elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain. Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44 (pour les versions sans prise), elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme. Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l'applique réglette MAUD de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avec un bornier de connexion rapide, rendant la pose rapide, facile et pratique. Sa couleur Grise (RAL 9006, gris galet), aux reflets légèrement argentés, lui permet de s'intégrer facilement dans tous types de salle de bain, classique ou contemporaine, et sa température de couleur de 2700K, blanc chaud, offrira une lumière douce et agréable. Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version simple (sans interrupteur, ni prise), constitue une solution accessible pour un éclairage de qualité. MAUD est disponible en design Asymétrique ou Symétrique, en versions simple, avec interrupteur (sans prise) ou avec interrupteur et prise, dans 4 couleurs de finition (blanc, gris, champagne, noir) et 2 températures de couleur 2700K et 4000K.
Les Atouts de la gamme:
Réglette Salle de bain Made in France$$$Classe 2, compatible volume 2$$$Design esthétique et fonctionnel$$$Efficacité lumineuse à 100lm/W, avec 600lm pour 6W$$$Facilité d’installation, câblage centrale rapide et pratique$$$Dimensions permettant le recouvrement des boites DCL$$$Température de couleur de 2700K pour un éclairage doux et cosy$$$Gamme Complète : 2700K et 4000K, interrupteur + prise, deux finitions, quatre couleurs