Aric - METROPOLIS - Downlight, bascul., 70°, LED 30W 4000K 2700lm, noir - 51247


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2700 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
METROPOLIS LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070512479
Réf. Sonepar
00058051247
Réf. Fournisseur
51247
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
2700 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
flux lumineux:
2700...2700 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
153 mm
hauteur/profondeur:
127 mm
longueur:
241 mm
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Downlight rectangulaire, basculant, faisceau 70°, LED intégrée 30W 4000K 2700 lumens, noir