Aric - MF 6 BLANC S/LPE VP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
longueur - 234 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - lampe fluorescente D=16 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3170070004165
Réf. Sonepar
00058000416
Réf. Fournisseur
0416
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
234 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
G5
matériau
acier
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Non
largeur
40 mm
hauteur/profondeur
53 mm
MF 6 BLANC S/LPE VP