Aric - MINI CURVES GU10 7W-4000K NR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 680 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070044574
Réf. Sonepar
00058004457
Réf. Fournisseur
4457
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
680 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe de protection
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
103 lm/W