Aric - MIRA 65-230 B1 - Enc.Sol Ext. IP67 IK08, D80, couleur inox, LED 5W 3000K, 30000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - autre
douille - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506119
Réf. Sonepar
00058050611
Réf. Fournisseur
50611
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
autre
douille
sans
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
classe de protection
II
facteur de puissance (cos phi)
0.56
diamètre externe
80 mm
diamètre d'encastrement
64 mm
Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, avec diffuseur 1 direction couleur inox, LED 5W 3000K, 30000H