Aric - MIRA 65-24 - Enc.Sol Ext. IP67 IK08, D80, alu gris, LED 24V 5W 3000K, 30000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 305 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502883
Réf. Sonepar
00058050288
Réf. Fournisseur
50288
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
305 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
aluminium
douille
sans
nombre de lampes/modules
1
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
driver LED tension constante
classe de protection
III
facteur de puissance (cos phi)
1
diamètre externe
80 mm
diamètre d'encastrement
63 mm
charge max.
2000 kg
Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, collerette aluminium gris, LED 24V DC 5W 3000K, flux sortant 305lm, 30000H