Aric - Module LED de rechange - pour KIT ELITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 1100...1100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe d’efficience énergétique - G
efficacité lumineuse de la lampe - 84.62 lm/W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029854
Réf. Sonepar
00058002985
Réf. Fournisseur
2985
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux
1100...1100 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
efficacité lumineuse de la lampe
84.62 lm/W
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
13 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
Module LED de rechange - pour KIT ELITE