Aric - MULTI LED SMD GX53 3W-4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - GX53
flux lumineux - 260...260 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070201359
Réf. Sonepar
00058020135
Réf. Fournisseur
20135
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
3...3 W
Culot
GX53
flux lumineux
260...260 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
75 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
260 lm
efficacité lumineuse de la lampe
86.67 lm/W
intensité lumineuse
96 cd
angle de rayonnement
110...110 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
27 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
MULTI LED SMD GX53 3W-4000K