fin de vie

Aric - NEON DOME - Ruban LED protege IP67 24V, 210 LED-m, 18 W-m, 2700K, lg 5m - 55366

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070553663

Réf. Sonepar

00058055366

Réf. Fournisseur

55366

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

18 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

13 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

NEON DOME - Ruban LED protégé IP67 24V, 210 LED-m, 18 W-m, 2700K, lg 5m