Aric - NOLAN B1 - Spot s/patère, blanc, a/lpe LED 6,6W 3000K 600lm incl. - 50676

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 6.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070506768

Réf. Sonepar

00058050676

Réf. Fournisseur

50676

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

6.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6.6...6.6 W

flux lumineux:

600...600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

128 mm

longueur:

175 mm

diamètre externe:

60 mm

efficacité lumineuse:

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Spot sur patère-barre 175mm, corps aluminium blanc, réflecteur noir, avec lampe LED 36° 6,6W 3000K 600 lumens fournie

Les Atouts de l'article:

Spot sur patère barre, NOLAN B1 GU10 6,6W/3000K Blanc, Lampe interchangeable, indice de réparabilté élevé, Système de changement de lampe facilité, fourni avec lampe(s) GU10 : 2997 = 3000 K/classe énergie E