Aric - ONDE - Reglette IP44 Vol.2, blanc, LED integ. 13W 3000K 880lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 880 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070530800
Réf. Sonepar
00058053080
Réf. Fournisseur
53080
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
880 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
600 mm
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
aluminium
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
avec interrupteur
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.98
largeur
80 mm
Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, LED intégrée 13W 3000K 880 lumens