Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Aric - ONDINE - Reglette G13 18W (ball.electro) IP44 Vol.2, lampe non incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

  • longueur - 638 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • source lumineuse - lampe fluorescente D=26 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070003120

Réf. Sonepar

00058000312

Réf. Fournisseur

0312

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

longueur

638 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

lampe fluorescente D=26 mm

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

aluminium

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Non

largeur

50 mm

hauteur/profondeur

100 mm

raccordement électrique avec fiche

Non

Réglette G13 18W (ballast électronique) IP44 autorisée Volume 2, lampe non fournie