Aric - OPERA - Applique tableau, basc., bronze, LED intég. 8W 3000K 450lm intég. - 51219


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 450 lm
puissance du système - 8.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070512196
Réf. Sonepar
00058051219
Réf. Fournisseur
51219
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
8.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
efficacité lumineuse:
55.56 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
66...66 mA
appareillage:
driver LED tension constante
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
123 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
longueur:
358 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique tableau, basculant, bronze, LED intégrée 8W 3000K 450 lumens, 30000H