Aric - OPERA - Applique tableau, basc., noir, LED intég. 8W 3000K 450lm intég. - 51218

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • puissance du système - 8.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070512189

Réf. Sonepar

00058051218

Réf. Fournisseur

51218

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

450 lm

puissance du système:

8.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

efficacité lumineuse:

55.56 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

66...66 mA

appareillage:

driver LED tension constante

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

123 mm

hauteur/profondeur:

180 mm

longueur:

358 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique tableau, basculant, noir, LED intégrée 8W 3000K 450 lumens, 30000H

Les Atouts de l'article:

Applique tableau, basculant, noir, LED intégrée 8W 3000K 450 lumens, 30000H