fin de vie

Aric - PACK X10 LEA 5W 4000K BLC - 11094

ARIC
CopieCopie
Aric - PACK X10 LEA 5W 4000K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 420 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070110941

Réf. Sonepar

00058011094

Réf. Fournisseur

11094

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

420 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

150

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

flux lumineux:

420...420 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

35 mm

diamètre externe:

87 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

84 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

29

LEA - Pack de 10 encastrés IP20/65 fixe D68mm LED 5W 420lm 4000K BBC/RE2020 15000H, compatible Vol.2 des salles de bains, en polycarbonate blanc avec écran opale

Les Atouts de l'article:

Pack de 10 encastrés LEA ARIC BBC/RE2020 IP20/65 fixe, compatible Vol.2 des salles de bains. Diamètre d'encastrement standard 68mm et connexion rapide sans outil. LED 5W 420lm 4000K 15000H. Corps en polycarbonate blanc avec écran opale.