fin de vie

Aric - PAO - Borne Ext. IP44 IK07, inox, E27 23W max., lampe non incl., haut.55cm - 0370

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • puissance du système - 23 W

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070003700

Réf. Sonepar

00058000370

Réf. Fournisseur

0370

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

puissance du système:

23 W

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

largeur:

90 mm

Borne Extérieure IP44 IK07, inox, E27 23W max., lampe non fournie, hauteur 55cm