Aric - PIXEL - Encastre de mur exterieur LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6 lm
température de couleur - 6000...6000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070050353
Réf. Sonepar
00058005035
Réf. Fournisseur
5035
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
6 lm
température de couleur
6000...6000 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Oui
classe de protection
II
facteur de puissance (cos phi)
0.1
hauteur/profondeur
36 mm
diamètre
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
36 mm
diamètre d'encastrement
26 mm
Encastré de mur Extérieur LED