Aric - Platine electronique decharge 35W pour lampe iodures metalliques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 35...35 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
finition multiwatt - Non
pour type de lampe HI - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070006800
Réf. Sonepar
00058000680
Réf. Fournisseur
0680
Réf. Commerciale
Aric
modèle
électronique
puissance de lampe acceptée
35...35 W
tension nominale (Un)
230...230 V
finition multiwatt
Non
pour type de lampe HI
Oui
pour type de lampe HM
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
171 mm
largeur
83 mm
hauteur
32 mm
Platine électronique décharge 35W pour lampe iodures métalliques