Aric - POP LED - Réglette LED Salle d'eau (vol.2) IP44 IK07 19W 3000K 1150lm avec inter - 53013

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1150 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070530138

Réf. Sonepar

00058053013

Réf. Fournisseur

53013

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1150 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

longueur:

617 mm

largeur:

68 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

aluminium

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.55

hauteur/profondeur:

66 mm

Réglette POP LED 600mm pour salle d'eau (autorisée Volume 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate, avec interrupteur, IP44, IK07, 19W 3000K, flux sortant 1150 lumens, 35000H

Les Atouts de l'article:

L’applique murale pour salle de bain POP de chez ARIC est une applique LED IP44 particulièrement bien adaptée pour l’éclairage au-dessus d’une vasque et/ou au-dessus d’un miroir. Sa forme ovoïdale s’avère particulièrement esthétique pour une pose horizontale.
Utilisant la technologie LED, l’applique POP dispose d’une durée de vie 35’000h.
Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciables puisque permettant de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain.
Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44, elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme, y compris dans le cas d’espace recevant du public, avec son indice de protection IK07.
Avec ses embouts et son corps en Aluminium anodisé, ainsi que son diffuseur opale, elle offre une finition haut de gamme à son lieu d’installation.
Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version avec interrupteur, constitue une solution esthétique pour un éclairage de qualité.
POP est disponible en versions simple ou avec interrupteur et 2 températures de couleur 3000K et 3000K.