En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Aric - PROJ.TWISTER 2 MW 25W-4000K

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 26.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070504825

Réf. Sonepar

00058050482

Réf. Fournisseur

50482

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

26.5 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

2300 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

flux lumineux

2300...2300 lm

puissance de lampe acceptée

25...25 W

réglabilité

orientable

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

facteur de puissance (cos phi)

0.91

largeur

157 mm

hauteur/profondeur

52 mm

longueur

201 mm

efficience du luminaire

87 lm/W

Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 110°, LED CREE MHB intégrée 25W 4000K, flux sortant 2300 lumens, IRC >80, détecteur de mouvement Microwave réglable intégré, télécommande fournie