Aric - Rail 3 all. 023 - 2m - blanc - 16124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - aluminium
largeur - 36 mm
hauteur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070161240
Réf. Sonepar
00058016124
Réf. Fournisseur
16124
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
aluminium
largeur:
36 mm
hauteur:
33 mm
Rail 3 allumages 023 - 2m, blanc
Les Atouts de l'article:
Rail 3 allumages 023 - 2m, blanc
Les Atouts de l'article:
Rail 3 allumages 023 - 2m, blanc