Aric - Rallonges pour fixation mât jusqu'à 4 projecteurs TWISTER 3 HP gris - 50864

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 710 mm

  • longueur - 125 mm

  • hauteur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070508649

Réf. Sonepar

00058050864

Réf. Fournisseur

50864

Réf. Commerciale

Aric

couleur:

gris

largeur:

710 mm

longueur:

125 mm

hauteur:

100 mm

Rallonges pour fixation mât jusqu'à 4 projecteurs TWISTER 3 HP gris

Les Atouts de l'article:

Rallonges pour fixation mât jusqu'à 4 projecteurs TWISTER 3 HP gris