Aric - RIVA CCT 28W 3000-4000K DIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 28.2 W
flux lumineux utile - 2500 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506058
Réf. Sonepar
00058050605
Réf. Fournisseur
50605
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
28.2 W
flux lumineux utile
2500 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
2500...2500 lm
puissance de lampe acceptée
28.2...28.2 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.95
hauteur/profondeur
113 mm
diamètre externe
232 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
88.65 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
RIVA CCT 28W 3000/4000K DIM
Les Atouts de l'article:
Downlight / Encastrés LED Directionnel RIVA 28W CCT 3000K / 4000K • Matière principale : PC • Forme : Ronde • Puissance nominale?: 28W • Température de couleur?: 2CCT 3000K / 4000K • Flux lumineux 2400lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 30'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/P) : (232mm / 118mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50605 / EAN 3170070506058 Le downlight RIVA 28W CCT 3000K / 4000K intègre les deux températures de couleurs, Blanc Chaud 3000K et Blanc Naturel 4000K, dans un seul et même produit. Le choix de la température de couleur se fait à l’aide du commutateur situé à l’arrière du produit, avant l’installation. Bénéficiant d’un driver séparé avec raccordement sans outils, pour une installation plus simple et plus rapide, il est particulièrement adapté à l’éclairage tertiaire et commercial (Café, Hôtel, Restaurant). Avec son taux d’éblouissement UGR<19, il offre un éclairage précis (50°) et confortable, aussi bien pour de l’éclairage ambiant que de l’éclairage d’accentuation. Possibilité de l’avoir en version DALI, sur demande.
Les Atouts de la gamme:
Taux d’éblouissement UGR<19 $$$Dimmable par coupure de phase $$$ Sans scintillement $$$ Raccordement sans outils