Aric - ROMI 30W-3000-4000-6500K NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 2500 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070514763
Réf. Sonepar
00058051476
Réf. Fournisseur
51476
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
2500 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
139...139 mA
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
émission de lumière
direct
avec détecteur de mouvement
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
83 lm/W
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.94
hauteur/profondeur
24 mm
diamètre externe
397 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0