Aric - ROSA 400 - Boule E27 pour mat standard D60 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur/profondeur - 403 mm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070020554
Réf. Sonepar
00058002055
Réf. Fournisseur
2055
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
plastique
hauteur/profondeur
403 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe de protection
II
diamètre
400 mm
Boule E27 pour mât standard Ø60 mm