Aric - RUBIS - Spot sur patere GU10, gris, a-lpe LED 6W 3000K 500lm incl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 500 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070013006
Réf. Sonepar
00058001300
Réf. Fournisseur
1300
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
5.7 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
500 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
15000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
6...6 W
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.53
hauteur/profondeur
135 mm
diamètre externe
80 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 1300
De la gamme de produit : Rubis
Désignation technique:
- Spot sur patère gu10, gris, avec lampe led 6w 3000k 500 lumens 15000h fournie
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée