Aric - S1200 - Encastre rond chrome D70mm, LED G4 1,8W 3000K 150lm incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 150 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507727
Réf. Sonepar
00058050772
Réf. Fournisseur
50772
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
1.8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
150 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
chrome
flux lumineux
150...150 lm
puissance de lampe acceptée
1.8...1.8 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
G4
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
driver LED tension constante
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
1
hauteur/profondeur
18 mm
diamètre externe
70 mm
efficience du luminaire
83.33 lm/W
La marque : Aric vous présente la référence : 50772
De la gamme de produit : S1200
Désignation technique:
- Encastré thermoplastique rond chromé ø70mm, fourni avec lampe g4 led 1,8w 3000k 150lm, 25000h
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)