Aric - SAXO - Borne 40cm Ext. IP66 IK08, graphite, LED intég. 8W 3000K 420lm, dimmable - 50561

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 400 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070505617

Réf. Sonepar

00058050561

Réf. Fournisseur

50561

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

400 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

420 lm

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

52.5 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.99

diamètre:

150 mm

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H

Les Atouts de l'article:

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H