Aric - SENSO LED - KIT Appliques Meuble 24V, LED integ. 2x3,5W 3000K 2x300lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7.3 W
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506232
Réf. Sonepar
00058050623
Réf. Fournisseur
50623
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
7.3 W
flux lumineux utile
600 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
nombre de lampes/modules
2
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED tension constante
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...35 °C
efficience du luminaire
82.19 lm/W
largeur
75 mm
hauteur/profondeur
7 mm
longueur
180 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Kit Appliques Meuble extra plates 24V. Contient 1 Maître avec dimmer sensitif intégré + 1 Esclave + Alimentation 24V, classe 2, IP20, 15W, précâblée 1,5 m avec connecteur et fiche 2P 6A. Permet d'ajouter 1 Esclave au montage (code 50624).
Les Atouts de l'article:
Le KIT Senso LED Aric est une solution efficace pour l'éclairage sous les meubles hauts. Avec une épaisseur ultra fine de 7mm, il s'intègre parfaitement à toutes les menuiseries. D'une puissance de 300 lumens, il est également très pratique à utiliser avec son interrupteur sensitif : Il suffit d'approcher la main pour déclencher son allumage et faire varier son intensité. Composé de 2 appliques, il offre la possibilité d'ajouter 1 Esclave au montage (code 50624).