Aric - SOLAR Borne 3000K 3W 340lm 169000h Asymétrique IP66 IK07 IRC<80 - 51775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 340 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070517757
Réf. Sonepar
00058051775
Réf. Fournisseur
51775
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
340 lm
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
type de tension:
DC
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
113 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
165 mm
Les Atouts de l'article:
Borne Solaire LED 3W – Éclairage Autonome et DurableOptez pour une solution d’éclairage autonome, performante et respectueuse de l’environnement avec notre Borne SOLAR LED 3W. Conçue pour illuminer efficacement parcs, jardins et allées piétonnes, elle allie design élégant et haute résistance.Offrant un fonctionnement 100% autonome, sans câblage ni télécommande nécessaire, SOLAR dispose d’un panneau solaire monocristallin 5W intégré pour une recharge optimale en 8h. Sa programmation usine optimisée assure jusqu’à 2 jours d’autonomie avec une charge complète (batterie intégrée - 38,4 Wh – 12Ah).Lumière chaude et agréable en 3000K, dans le respect de l’arrêté 2018 sur les pollutions lumineuses, la borne SOLAR LED offre 340 lumens de flux lumineux pour seulement 3W consommés.Corps en aluminium noir (RAL 9017), lentille en polycarbonate, résistance aux chocs IK07, indice de protection IP66 et BS 500h : SOLAR est adapté pour une utilisation extérieure résidentielle ou tertiaire. Installation par fixation au sol avec 3 tiges de scellement et visserie fournies.Une solution idéale pour allier esthétisme, performance et respect de l’environnement !











