Aric - SPARK - Encastre miniature D12mm, LED integ. 350mA, 1W 3000K 100lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 100 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070505990
Réf. Sonepar
00058050599
Réf. Fournisseur
50599
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
1 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
100 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
flux lumineux
100...100 lm
puissance de lampe acceptée
1...1 W
réglabilité
non ajustable
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
tension nominale (Un)
2.7...33 V
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
appareillage
driver LED courant constant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
15 mm
diamètre externe
25 mm
efficience du luminaire
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
La marque : Aric vous présente la référence : 50599
De la gamme de produit : Spark
Désignation technique:
- Encastré miniature ø12mm, led intégrée 350ma, 1w 3000k 100 lumens
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- L'efficacité du luminaire (LM) et la consommation électrique sont à un niveau moyen. Produit de la classe énergétique avec une notation correcte.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Le luminaire IP44 peut être utilisé en luminaire intérieur dans les sanitaires, les salles de bain (hors volume d'eau comme les douches) ou en extérieur sous abri.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)