fin de vie

Aric - START 230 - Downlight fluo rond fixe, chrome, 2x26W - 1475

ARIC
CopieCopie
Aric - START 230 - Downlight fluo rond fixe, chrome, 2x26W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1375 lm

  • puissance du système - 54 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070014751

Réf. Sonepar

00058001475

Réf. Fournisseur

1475

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1375 lm

puissance du système:

54 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

chrome

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

2

douille:

G24q-3

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast électronique

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

flux lumineux:

1375...1375 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

hauteur/profondeur:

87 mm

diamètre externe:

230 mm

efficacité lumineuse:

25.46 lm/W

La marque : Aric vous présente la référence : 1475

De la gamme de produit : Start

Désignation technique:

  • Downlight fluo

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.