Aric - SYRA 3 - Suspension E27 - 0482

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070004820

Réf. Sonepar

00058000482

Réf. Fournisseur

0482

Réf. Commerciale

Aric

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

verre structuré

diamètre:

395 mm

longueur:

170 mm

longueur des filins de suspension:

1.05...1.05 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

hauteur/profondeur:

1050 mm

suspension fournie:

Oui

Suspension E27

Les Atouts de l'article:

Suspension E27