Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Aric - TAG - Proj. Ext. IP65 IK08, noir ,angle 60x150, LED integ. 30W 4000K 2900lm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 29.1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2900 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070503521

Réf. Sonepar

00058050352

Réf. Fournisseur

50352

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

29.1 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

2900 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

puissance de lampe acceptée

30...30 W

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

170 mm

hauteur/profondeur

199 mm

longueur

135 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

99.66 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Projecteur Extérieur IP65 IK08, noir, faisceau 60°x150°, LED intégrée 30W 4000K 2900 lumens