Aric - TALASSO 21 -Reglette S19 IP24 Vol.2 a-PC+inter a-lpe fluo 13W-827 700lm incl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
flux lumineux utile - 525 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 10000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070038269
Réf. Sonepar
00058003826
Réf. Fournisseur
3826
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
13 W
flux lumineux utile
525 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
10000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
444 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
avec interrupteur
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.63
largeur
66 mm
hauteur/profondeur
95 mm
Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec PC+inter, avec lampe fluo 13W-827 700 lumens fournie