fin de vie
Aric - TALASSO B99.00 A-HALOG. 50W

Aric - TALASSO B99.00 A-HALOG. 50W

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 580 lm

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 2000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070530473

Réf. Sonepar

00058053047

Réf. Fournisseur

53047

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

580 lm

température de couleur

2800...2800 K

indice de protection (IP)

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

2000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

longueur

444 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

plastique

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

facteur de puissance (cos phi)

1

largeur

66 mm

hauteur/profondeur

95 mm

raccordement électrique avec fiche

Non

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe halogène 50W 775 lumens fournie