fin de vie

Aric - TALASSO - Reglette S19 IP24 Vol.2 a-lpe fluo 13W-827 700lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 525 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 10000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070012849

Réf. Sonepar

00058001284

Réf. Fournisseur

1284

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

525 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

10000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

444 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

lampe fluorescente D=38 mm

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

plastique

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.63

largeur

66 mm

hauteur/profondeur

95 mm

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe fluo 13W-827 700 lumens fournie