Aric - TECNISOL 150 LED - Encastre de sol exterieur LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 343 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
douille - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070052920
Réf. Sonepar
00058005292
Réf. Fournisseur
5292
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
343 lm
température de couleur
3500...3500 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
douille
sans
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe de protection
I
facteur de puissance (cos phi)
0.9
diamètre externe
175 mm
diamètre d'encastrement
140 mm
charge max.
2000 kg
Encastré de sol Extérieur LED