Aric - TECNISOL 200 AS - Encastre de sol exterieur iodures
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques
douille - G8,5
nombre de lampes/modules - 1
tension nominale (Un) - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070047506
Réf. Sonepar
00058004750
Réf. Fournisseur
4750
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP67
source lumineuse
lampe aux halogénures métalliques
douille
G8,5
nombre de lampes/modules
1
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast ferromagnétique
classe de protection
I
diamètre externe
234 mm
diamètre d'encastrement
180 mm
charge max.
2000 kg
Encastré de sol Extérieur iodures