Aric - TECNISOL 200 ASY - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, carre, inox, LED 20W 4000K 1940lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1940 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
douille - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506515
Réf. Sonepar
00058050651
Réf. Fournisseur
50651
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
1940 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
douille
sans
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
classe de protection
I
facteur de puissance (cos phi)
0.99
largeur
234 mm
longueur
234 mm
charge max.
4000 kg
Encastré de sol Extérieur IP67 IK10, carré, inox, LED asymétrique 20W 4000K 1940 lumens, 35000H