Aric - TECNISOL 200 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, carre, inox, LED 20W 60 3000K 1850lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1850 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
douille - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506447
Réf. Sonepar
00058050644
Réf. Fournisseur
50644
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
1850 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
douille
sans
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
classe de protection
I
facteur de puissance (cos phi)
0.99
largeur
234 mm
longueur
234 mm
charge max.
4000 kg
Encastré de sol Extérieur IP67 IK10, carré, inox, LED 20W 60° 3000K 1850 lumens, 35000H