Aric - TECNISOL 200 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, rond, noir, LED 20W 60 4000K 2000lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506416
Réf. Sonepar
00058050641
Réf. Fournisseur
50641
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
2000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
douille
sans
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
classe de protection
I
facteur de puissance (cos phi)
0.99
diamètre externe
234 mm
charge max.
4000 kg
Encastré de sol Extérieur IP67 IK10, rond, noir, LED 20W 60° 4000K 2000 lumens, 35000H