Aric - Tige de fixation 0,4m pour FASSO - 1637

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 85 mm

  • hauteur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070016373

Réf. Sonepar

00058001637

Réf. Fournisseur

1637

Marque

Aric

couleur:

blanc

largeur:

150 mm

longueur:

85 mm

hauteur:

400 mm

Tige de fixation 0,4m pour FASSO

Les Atouts de l'article:

Tige de fixation 0,4m pour FASSO