Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Aric - Tige de fixation FA 57 pour projecteurs

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - blanc

  • matériau - aluminium

  • longueur - 82 mm

  • largeur - 85 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070008873

Réf. Sonepar

00058000887

Réf. Fournisseur

0887

Réf. Commerciale

Aric

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

couleur

blanc

matériau

aluminium

longueur

82 mm

largeur

85 mm

hauteur

495 mm

Tige de fixation FA 57 pour projecteurs